missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-3-nitrophenol, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-3-nitrophenol |
Schmelzpunkt | 148°C to 152°C |
Geruch | Phenol-like |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2446 |
Beilstein | 1946057 |
Formelmasse | 153.14 |
Reinheit (%) | 96% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur