missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Acetoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4'-Acetoxyacetophenone it can react with ethane-1,2-diol to get 2-(4-acetoxyphenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane with yield is 67 %.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Acetoxyacetophenon kann mit Ethan-1,2-Diol reagieren, um 2-(4-Acetoxyphenyl)-2-Methyl-1,3-Dioxolan zu erzielen, mit einer Ausbeute von 67 %.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (4450 mg/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4′-Acetoxyacetophenon kann mit Ethan-1,2-Diol reagieren, um 2-(4-Acetoxyphenyl)-2-Methyl-1,3-Dioxolan zu erzielen, mit einer Ausbeute von 67 %.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (4450 mg/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Acetoxyacetophenone |
Schmelzpunkt | 51°C to 54°C |
Siedepunkt | 165°C to 170°C (14 mmHg) |
Menge | 500 g |
Beilstein | 2093080 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water(4450mg/L). |
Formelmasse | 178.19 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur