missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol-5-Carboxylsäure, 97%, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 140.14 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur