missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlorbenzo[b]thiophen-2-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 231.1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur