missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluor-3-Hydroxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Fluor-3-Hydroxybenzolboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Fluor-3-Hydroxybenzolboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 264°C to 266°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 155.92 |
Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur