missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Runder LDPE-Behälter
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35 ml
25 L
30 L
50 l
145 L
200 L
Beschreibung
- L-LDPE (lineares LDPE), transparent
- Bruchsicher
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 35 ml |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) | 320 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Material | LDPE |
Dicke (metrisch) | 5 mm |
Gewicht (metrisch) | 3,34 kg |
Klarheit | Transparent |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 530 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur