missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiparameter-Brechungsindex- und Dichte, zertifiziertes Referenzmaterial, bei 15 °C, 20 °C und 25 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034 zertifiziert, Single 30 ml (nominaler RI-Wert 1,4217 bei 20 °C), Paragon Scientific™

Catalog No. 16070272
Click to view available options
Menge:
30 mL
Packungsgröße:
30 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt für Brechungsindex- und Dichtemessungen. Der kombinierte CRM aus Brechungsindex und Dichte ist in vier verschiedenen Materialien erhältlich, wobei jedes Material zertifizierte Daten für Brechungsindex und Dichte bei 15 °C, 20 °C und 25 °C enthält.

  • Zertifizierte Multiparameter-Referenzmaterialien für Brechungsindex und Dichte bei 15 °C, 20 °C und 25 °C.
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
  • Dichte zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Alle Messungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
  • Geringe Unsicherheit, gewährleistet maximale Datengenauigkeit und zuverlässige Ergebnisse
  • Lieferung in 30 ml-Fläschchen mit abgedichtetem Glas für eine umfassende Messung
  • 12 Monate Haltbarkeit

Spezifikation

Menge 30 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 30ML Multi-Parameter Refractive Index & Density St andard
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-dodecane

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt