missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für IF55, 15 mm
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ IF55B04358
130.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
IF55 Inkubator | |
Edelstahl | |
Untere Tropfschale | |
Rand: 15 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur