Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Sterile Filterbeutel für Labormischer
Herausfiltern von Feststoffen aus einer Probe, wenn ein Homogenisator-Mixer verwendet wird. Whirl-Pak™ sterile Filterbeutel für Labormischer enthalten eine fein perforierte Zwischenschicht zum Filtern von Feststoffen. Mit durchstichfesten Laschen, die einen leckfreien Verschluss bilden.
Marke: Whirl-Pak™ B01547WA
Beschreibung
Herausfiltern von Feststoffen aus einer Probe, wenn ein Homogenisator-Mixer verwendet wird.Whirl-Pak™ sterile Filterbeutel für Labormischer enthalten eine fein perforierte Zwischenschicht zum Filtern von Feststoffen.Mit durchstichfesten Laschen, die einen leckfreien Verschluss bilden.
- Hervorragend geeignet für flüssige, halbfeste oder feste Proben
- Filterschicht trennt Flüssigkeiten und Feststoffe und ermöglicht so ein einfaches Pipettieren
- Kapazität wird in Flüssigunzen gemessen, wenn der Beutel geschlossen ist und die Lasche dreimal gefaltet wird
- Weißer Beschriftungsfläche
- Zur Verwendung mit den meisten Homogenisiermischern geeignet
- Durchstichfeste Laschen ohne scharfe Kanten, die Taschen oder Handschuhe beschädigen können
- Polyethylen
Bestellinformation
Nicht zur Verwendung bei Temperaturen über 82 °C (180 °F).
Compliance
Erfüllen der Anforderungen für Einzelweg-Behälter für Milch und Milchprodukte
Spezifikation
Ohne Verschluss | |
55 oz. | |
Von der FDA zugelassen | |
Clear with White Block | |
Collect, Store, and Transport Samples | |
Bag | |
Steril | |
Continuous perimeter seal with tape and wire closure, full-page filter | |
Yes | |
Cardboard | |
Plastic | |
-320°F to +180°F | |
3 mil | |
12 in. | |
7,5 in. | |
12 in. | |
Blender Bag (Straight Bottom) |
Not Autoclavable | |
1,6 l | |
Keine | |
Single-use | |
Stomacher, Blender, Homogenizer | |
Polyethylen | |
0,076 mm | |
55 oz | |
250/Pk. | |
Blender Bag | |
Ethylene Oxide Gas | |
-196°C to +82°C | |
12 x 7,5 in. (30 x 19 cm) | |
30 cm | |
19 cm | |
30 cm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.