Learn More
Bohlender™ BOLA™ PFA-Becher
Ideal für die Spurenanalyse. BOLA PFA-Bechergläser verfügen über eine universelle chemische Beständigkeit.
48.00 € - 394.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | PFA (Perfuoroalkoxy-Alkane) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spurenanalyse |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10319041
|
Bohlender™
A137-09 |
1,000 ml |
394.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10716362
|
Bohlender™
A137-01 |
25 ml |
48.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10557091
|
Bohlender™
A137-02 |
50 ml |
62.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10318991
|
Bohlender™
A137-03 |
100 ml |
85.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10145061
|
Bohlender™
A137-05 |
250 ml |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10587091
|
Bohlender™
A137-07 |
500 ml |
222.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Thermo-Kunststoffbecher mit Ausguss und Graduierung
- Durchsichtig, porenfrei
- Perfluoroalkoxy (PFA)-Zusammensetzung
Compliance
0
Spezifikation
Durchscheinend | |
PFA (Perfuoroalkoxy-Alkane) | |
Spurenanalyse |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.